| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-18250386 Herst.-Nr.: 1600849/1000 EAN/GTIN: 4044774652313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | H07ZZ-F 4G25 1600849/1000 Bühnentechnik, Bewegliche Geräte und Maschinen, Gemäß EN 50565-2: Verwendung in trockenen, feuchten oder nassen Räumen sowie für feste Verlegung z.B. auf Putz, In Gebäuden oder Industrieanlagen mit hoher Personen- und/ oder Sachwertkonzentration, Erweiterter Einsatz durch Halogenfreiheit, Nach VDE 0100-711 sind in Gebäuden für Ausstellungen, Shows und Stände ohne Feueralarmsystem Leitungen mit geringer Rauchentwicklung erforderlich, Bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit " " -Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfreie Gummimischung, Außenmantel: Halogenfreie Gummimischung, -H07ZZ-F-Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-21, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 und Bündelbrandtest gemäß IEC 60332-3-24, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Ozonbeständig gemäß EN 50363-6, EN 60811-403, EN 50396-8.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | AWG-Größe: | 4 | Leiternennquerschnitt: | 25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Schirm über Verseilelement: | ohne | Verseilelement: | nein | Schirm über Verseilung: | ohne | Werkstoff der Aderisolation: | Gummi | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |