Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19Zoll Fachboden 370T grau MHF 19370-RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19Zoll Fachboden 370T grau MHF 19370-RAL 7035
19Zoll Fachboden 370T grau MHF 19370-RAL 7035
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-18466232
Hersteller:
     ENOC
Herst.-Nr.:
     50565
EAN/GTIN:
     7330701020964
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
enoc 19zoll fachboden
19 zoll fachboden

19Zoll Fachboden 370T grau MHF 19370-RAL 7035

19 Zoll Fachboden mit Ventilationsschlitzen, Festmontage am 19-Zoll-Profil vorn 2 HE, Max. Belastung 30kg, 370mm tief, Oberflächenbehandlung: Strukturlack Grau RAL 7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)-Profil
Breite:
482 mm
Tiefe:
370 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll fachboden 30kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.