| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-18739735 Herst.-Nr.: 541000019 EAN/GTIN: 4041254393810 |
| |
|
| | |
| LED-Pilzleuchte 3000K 541 0801R G2 730 LED-Pilzleuchte, CAPA, 9 W, 1220 lm, SKII, IP54, rotationssymmetrisch-strahlend, 3000 K, Ra= 70, Ta -40 °C/+35 °C, L90>100000 h (@ Ta max), Zylinder PMMA klar, Leuchtendach (Aluminium), Gehäuse Aluminium, Lackiert, Farbe grau, DB 702, Achtung: Leuchte besteht aus 2 Packstücken (Masteinheit und Dach), Lieferzustand: teilmontiert!, EAN/GTIN:4041254393810. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufsatz | Leuchtmittel: | LED austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 220..240 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 535,74* | € 622,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 533,19* | € 622,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|