Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachausleger 102/108mm 5NY50115XM30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachausleger 102/108mm 5NY50115XM30
Mehrfachausleger 102/108mm 5NY50115XM30
Artikel-Nr.:
     3518I-18796896
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY50115XM30
EAN/GTIN:
     4039806383082
Suchbegriffe:
Lichtmast Mehrfachausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco

Mehrfachausleger 102/108mm 5NY50115XM30

Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 102/108mmmm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Konisch zulaufend:
nein
Abgesetzte Form:
nein
Mastzopfdurchmesser:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Mit Fußplatte:
nein
Ausleger:
Doppel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mastaufsatz für leuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 519,48*
€ 606,29*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 518,73*
€ 606,40*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,91*
€ 680,78*
€ 5,95*
ab € 628,03*
€ 725,47*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,40*
€ 721,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,82*
€ 712,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,62*
€ 686,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,96*
€ 665,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,73*
€ 617,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.