Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 2170220/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 2170220/500
UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 2170220/500
Artikel-Nr.:
     3518I-19033557
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170220/500
EAN/GTIN:
     4044774749709
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Alarmkabel
Datenkabel

UNITRONIC BUS PB 1X2X0,64 2170220/500

Busleitung UNITRONIC® BUS PB 1X2X0,64 500 M
Busleitung
PROFIBUS DP
feste Verlegung
Nennwellenwiderstand: 150
1x2x0,64
PVC
Flammwidrig: IEC 60332-1-2
violett
8 mm
Anwendungsgebiete: Für feste VerlegungMaximale EMV Abschirmwirkung
Trockene und feuchte Räume
Artikel Nr 2170233, 2170333, 2170820, 2170824, 2170826 sind UV-beständig
Nutzen:
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,64 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
2
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
500
€ 65,00*
ab € 0,989*
€ 1,149*
27 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,99156*
€ 1,15156*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 1,149*
€ 1,36731
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 1,089*
€ 1,29591
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 1,059*
€ 1,26021
pro Meter
ab 250000 Meter
€ 0,989*
€ 1,17691
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 574,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.