Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-Clean Saugbohrer Set max-8X 28x400/650 2608901801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3518I-19567817
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608901801
EAN/GTIN:
     4059952663333
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Hammerbohrersatz
hammerbohrer

SDS-Clean Saugbohrer Set max-8X 28x400/650 2608901801

Bohren in Stahlbeton mit verbesserter Staubreduzierung! Durchdringt Stahlbeton mit einem Voll-Carbide-Kopf mit 4 Schneidern Das Bohren präziser Löcher in Beton ist nur ein Schritt bei der Installation chemischer Dübel. Der nächste Schritt besteht in zeitraubenden Reinigungsarbeiten. Mit dem EXPERT SDS Clean max-8X Set wird alles anders. Das System bohrt Löcher und entfernt gleichzeitig Staub.
Weitere Informationen:
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Geeignet für Glas:
nein
Durchmesser Bohrer:
28 mm
Spiralbohrer:
nein
Schneidenlänge:
400 mm
Gesamtlänge:
650 mm
Aufnahmesystem:
SDS-max
Mit Schnellverschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 84,78*
€ 105,09*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 86,72*
€ 107,01*
€ 4,90*
ab € 84,13*
€ 107,05*
3 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 90,17*
€ 111,18*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 92,82*
€ 114,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,25*
€ 135,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.