Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleuchtungsanschlußsäule 08.00.0P5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beleuchtungsanschlußsäule 08.00.0P5
Artikel-Nr.:
     3518I-20150845
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     08.00.0P5
EAN/GTIN:
     4260142198232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strassenbeleuchtungssäule

Beleuchtungsanschlußsäule 08.00.0P5

Straßenbeleuchtungsanschlußsäule Halbnacht-/ Ganznachtschaltung (Fortschaltung)
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Anzahl der TSG-Plätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.494,71*
€ 1.658,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.502,10*
€ 1.659,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.658,20*
€ 1.973,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.638,45*
€ 1.949,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.570,85*
€ 1.869,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.531,33*
€ 1.822,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.494,71*
€ 1.778,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.