| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20160169 Herst.-Nr.: ZAW102WM2 EAN/GTIN: 3250611071983 |
| |
|
| | |
| Wandlermessschrank bis 400A, TN-C ZAW102WM2 Wandler- und Messschrank, universN, bis 400 A, 1005 x 1110 x 315 mm. Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom: | 320 A | Ausführung: | 2-stöckig | Anzahl der Zählerplätze: | 1 | Anzahl der TSG-Plätze: | 1 | Unterer Anschlussraum: | mit Klemmen | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Anzahl der Verteilerreihen: | 6 | Anzahl der Felder: | 4 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 3.975,10* | € 4.240,97* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.972,93* | € 4.241,62* | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.005,44* | € 4.271,41* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4.156,17* | € 4.423,58* | | | | | 11 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 4.493,31* | € 4.773,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|