Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank 2ZP/VF-5rh/APZ,uni.Z ZB332U25LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplettschrank 2ZP/VF-5rh/APZ,uni.Z ZB332U25LS
Komplettschrank 2ZP/VF-5rh/APZ,uni.Z ZB332U25LS
Artikel-Nr.:
     3518I-20169197
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB332U25LS
EAN/GTIN:
     3250617625838
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
hager zählerschrank 2 zähler
zählerschrank hager

Komplettschrank 2ZP/VF-5rh/APZ,uni.Z ZB332U25LS

Komplettschr.k, univ.Z, 1100x800x205mm, SKII, IP44, 2ZP/VF-5rh/APZ, 3-feld, VBEW
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 613,75*
€ 702,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 615,16*
€ 703,20*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 628,28*
€ 717,55*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 632,20*
€ 720,33*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 674,38*
€ 762,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 702,65*
€ 836,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 697,79*
€ 830,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,53*
€ 802,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 653,16*
€ 777,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 613,75*
€ 730,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,20*
Zubehör
Hager
KU9K73HES
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.