Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2400R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2400R
Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2400R
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-20174037
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SZ207ZA2400R
EAN/GTIN:
     4015153725607
Suchbegriffe:
Zähleranschlussgehäuse
Zählergehäuse
Zählerschrank
Zählerschränke

Zähleranschlusssäule 2 ZPVert.5R APZ 4pol SZ207ZA2400R

Zähleranschlusssäule 2 ZP,Vert,5R,APZ,4pol,HLAK 25mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.476,29*
€ 2.692,59*
€ 53,00*
ab € 2.466,03*
€ 2.693,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 2.633,21*
€ 2.865,66*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.692,59*
€ 3.204,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.668,46*
€ 3.175,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.562,00*
€ 3.048,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.507,57*
€ 2.984,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.476,29*
€ 2.946,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.