Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse geerdet IP54 SE53


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse geerdet IP54 SE53
Wandgehäuse geerdet IP54 SE53
Artikel-Nr.:
     3518I-20174802
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SE53
EAN/GTIN:
     4015153605152
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Wandgehäuse
Wandverteiler
leergehäuse ip54

Wandgehäuse geerdet IP54 SE53

Wandgehäuse,225mm tief,geerdet K,Außenmaße BxHxT (mm) 1300 x500 x225,Breite 5,Höhe 3,PLE 180,Wandgehäuse,225mm tief,Schutzklasse II (Baureihe SP),Schutzklasse I (Baureihe SE),Schutzart: IP54,Für Geräte bis 400A,MontageAufputz mitAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhen: 500,650,800,950,1100,1250,1400mm,Tiefe: 225?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 36 bis 540,Material: 1,5mm (Tür 2mm) Stahlblech,pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindung M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten und oben je 35 xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,TürAufliegend,rechts oder linksAnschlagbar,mit Öffnungswinkel 270°,3 mm-Doppelbart-Verschluss mit 3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
500 mm
Breite:
1300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, abn braun leergehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.307,76*
€ 1.441,82*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.348,25*
€ 1.481,28*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.481,28*
€ 1.762,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.458,66*
€ 1.735,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.386,20*
€ 1.649,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.361,65*
€ 1.620,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,25*
€ 1.604,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.