Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerschrank ZSD-ZV-1100-BASIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-20175316
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     193708
EAN/GTIN:
     9010238035690
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank

Zählerschrank ZSD-ZV-1100-BASIC

Zählerkomplettschrank nach VDE AR-N 4101:2015-09, Basisversion, Grundausstattung Zählerfeld mit 3-Punkt-Zählerkreuz bestückt, 10mm² Unterer Anschlussraum mit 5 pol. Sammelschienensystem 12x5mm, zur Aufnahme selektiver Hauptleitungsschutzschalter bis 63 A Oberer Anschlussraum mit Hauptleitungsklemme 5x25mm², fingersicher Verteilerfeld mit 7 x 12 TE mit 1x PEN-Schiene in Stecktechnik und 1x zus.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
0 A
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 328,19*
€ 382,74*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 326,87*
€ 383,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 441,63*
€ 513,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 531,48*
€ 615,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 616,46*
€ 705,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,15*
€ 453,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,12*
€ 436,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,31*
€ 424,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,19*
€ 390,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.