Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzschrank, univ. 898x398x349, 30 Min. FB51LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FB51LE Elektrische Verteilungsplatine
Hager FB51LE Elektrische Verteilungsplatine
Artikel-Nr.:
     3518I-20177215
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FB51LE
EAN/GTIN:
     3250616003446
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Brandschutzgehäuse
Brandschutzschrank
Brandschutztresor

Brandschutzschrank, univ. 898x398x349, 30 Min. FB51LE

Brandschutzschrank, univers, 898 x 398 x 349 mm, 30 Minuten. Elektro-Brandschutz-Wandschrank F30 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. Geeignet für den Einbau von Verteilern, die im Brandfall einen Funktionserhalt über 30 Minuten (E30) haben müssen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
250 A
Höhe:
898 mm
Breite:
398 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.500,21*
€ 1.665,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.496,17*
€ 1.668,62*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.533,52*
€ 1.705,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.587,74*
€ 1.750,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.605,34*
€ 1.776,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.705,76*
€ 2.029,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.676,47*
€ 1.995,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.588,62*
€ 1.890,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,34*
€ 1.855,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.533,52*
€ 1.824,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.