Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlermessschrank Univ.N Gr1/2,RfZ u. APZ, re FP73W10N-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-20186223
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP73W10N-R
EAN/GTIN:
     3250611001546
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Zählerschrank

Wandlermessschrank Univ.N Gr1/2,RfZ u. APZ, re FP73W10N-R

Wandler- und Messschr,Univ.N,zur Aufn der ZWT Gr1/2, RfZundAPZ,recht für UF31Wxx
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
160 A
Ausführung:
1-stöckig
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
7
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
800 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.551,24*
€ 1.720,77*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.578,40*
€ 1.761,56*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.596,38*
€ 1.780,07*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.649,07*
€ 1.824,45*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.780,08*
€ 1.968,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.761,56*
€ 2.096,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,32*
€ 2.078,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.671,11*
€ 1.988,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.626,75*
€ 1.935,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.578,40*
€ 1.878,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.