Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler-Wandlerfeld 2x100A 5-pol. WN/RNG NW ZW409X2051


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler-Wandlerfeld 2x100A 5-pol. WN/RNG NW ZW409X2051
Zähler-Wandlerfeld 2x100A 5-pol. WN/RNG NW ZW409X2051
Artikel-Nr.:
     3518I-20186595
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ZW409X2051
EAN/GTIN:
     4015153797567
Suchbegriffe:
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Komplettfeld

Zähler-Wandlerfeld 2x100A 5-pol. WN/RNG NW ZW409X2051

Zähler-Wandlerfeld 2x100 A Eigenverbrauchsmessung nach TAB Rheinische NETZGesellschaft bestehend aus: 2x Aufnahme für Zählerwechselplatte 450 mm Breite und 520 mm Höhe, 2x Wandlerzusatzraum 300 mm 24 TE mit Klarsichtabdeckung und höhenverstellbarer Gerätetragschiene bestückt mit Spannungspfadsicherungen und Wandler-Trennklemmen, 1x NAR 300 mm mit NH00 Trenner und N/PE Anschluss, 2x Wandlermodul mit Wandlerlaschen Bauform A mit 30 x 5 mm, 2x AAR mitte Bezugsstrom und rechts Einspeisung mit NH00 Trenner, N und PE Schiene im AAR 12 x 10 mm, 4x Sammelschienenklemme 70 mm², 4x Sammelschienenklemme 35 mm²
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
4
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
1000 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
48
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.717,25*
€ 3.965,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.707,11*
€ 3.966,62*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.965,69*
€ 4.719,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.931,18*
€ 4.678,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.792,53*
€ 4.513,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.729,16*
€ 4.437,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.717,25*
€ 4.423,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.