| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20950569 Herst.-Nr.: RKSDV 600 F EAN/GTIN: 4013339563401 |
| |
|
| | |
| Deckel RKSDV 600 F Deckel für Kreuzung, mit unverlierbar vormontierten Drehriegelverschlüssen, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung. Bedingt durch äußere Einflüsse, wie z.B. Windlasten, ist eine Verwendung im Außenbereich nur mit einer zusätzlichen Sicherung (selbstschneidende Schrauben, Stahlband etc.) möglich. Für den zusätzlichen Bedarf können Drehriegel RDRS 2 E3 eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 604 mm | Geeignet für Kabelrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Befestigungsart: | Drehriegel | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,27* | € 180,91* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 386,38* | € 464,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 451,46* | € 539,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|