| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20953088 Herst.-Nr.: WSTR 105.500 F EAN/GTIN: 4013339950843 |
| |
|
| | |
| T-Stück F-Verz WSTR 105.500 F T-Stück, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, formstabil durch eingenietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, für Weitspannkabelrinnen, zur Herstellung von 90° T-Abgängen. Stoßstellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen. Die Formstückradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gemäß DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann. Weitere Informationen: | | Ausführung des Seitenholms: | Profil (offen) | Ausführung der Sprosse: | Profil ungelocht | Kabelleiterhöhe: | 105 mm | Kabelleiterbreite: | 2000 mm | Kabelleiter-Abgangsbreite: | 500 mm | Ausführung symmetrisch: | ja | Innenradius: | 500 mm | Ausführung: | ohne Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 937,79* | € 1.084,95* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 932,38* | € 1.085,51* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 996,58* | € 1.152,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|