Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel RKSD 300 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel RKSD 300 F
Deckel RKSD 300 F
Artikel-Nr.:
     3518I-20959333
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RKSD 300 F
EAN/GTIN:
     4013339562107
Suchbegriffe:
Gitterrinnenabdeckung
Gitterrinnendeckel
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel

Deckel RKSD 300 F

Deckel für Kreuzung, ohne Drehriegelverschlüsse, höhenunabhängiger Deckel für Kabelrinnen Kreuzung. VDE zertifiziert! für Kabelrinnen Kreuzung : RKS ... F Abmessungen (ca. Maß) B (innen) : 304 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Breite:
304 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Befestigungsart:
aufliegend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 201,19*
€ 244,66*
€ 5,95*
ab € 201,53*
€ 245,29*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,15*
€ 261,49*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,41*
€ 287,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,00*
€ 271,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.