| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-20965897 Herst.-Nr.: 7027191 EAN/GTIN: 4012195928201 |
| |
|
| | |
| Kreuzung 110x500mm RKM 150 FT Kreuzung mit Schnellverbindungs-System. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm. Weitere Informationen: | | Kabelrinnenhöhe: | 110 mm | Kabelrinnenbreite: | 500 mm | NATO-Lochbild: | nein | Ausführung: | integrierter Verbinder | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 202,60* | € 247,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 203,15* | € 247,97* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 254,84* | € 308,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|