| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-21166216 Herst.-Nr.: 83215500 EAN/GTIN: 4015609009824 |
|
|
| | |
| Indus .u. Marktplatzvert. mit Zählerplatz 83215500 WALTHER Industrie- und Marktplatzverteiler Gehäuse aus Edelstahl (Werkstoff 1.4301) mit Lackierung RAL 7032 -grau- mit Bodenflanschplatte und innenliegenden Bohrungen zur Befestigung mit Einfachtür und 3-Punkt-Stangenschloss sowie Schwenkhebel mit Profilhalbzylinder, Schließung G2123 sowie Kunststoff-Regenschutzkappe Einbauten bis einschl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Verteilerschrank | Bemessungsspannung: | 230/400 V | Bemessungsstrom: | 63 A | Anschlussleistung: | 44 kVA | Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig: | 1 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 2 | Anzahl der Zählerfelder: | 1 | Hauptschalter: | ohne | Hauptschalter-Bemessungsstrom: | 63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.578,87* | € 2.773,09* | | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 2.576,59* | € 2.774,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.637,08* | € 2.835,72* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.130,44* | € 3.421,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|