Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030005
Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030005
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-21166315
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     86030005
EAN/GTIN:
     4015609008469

Wechselmodul 300mm breit, 2 RCD 86030005

Wechselmodul - 300mm breit

1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/300mA -A-
mit Sicherungselement 3P 63A D02
1 CEE-Anbaudose 63A 5P 400V 6h
ohne Vorsicherung -direkt ab RCD-
1 RCD-Schutzschalter 4P 63A/30mA -A-
mit Sicherungselement 3P 63A D02
1 CEE-Anbaudose 32A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
1 CEE-Anbaudose 16A 5P 400V 6h
mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
125 A
Anschlussleistung:
87 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Hauptschalter:
DIII
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.235,72*
€ 1.353,81*
€ 5,95*
ab € 1.244,65*
€ 1.354,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.242,47*
€ 1.354,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.824,15*
€ 1.999,63*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,81*
€ 1.611,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,29*
€ 1.599,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.299,47*
€ 1.546,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,95*
€ 1.511,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.235,72*
€ 1.470,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.