Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselmodul 100mm, 1 RCD, 4 LS 86010008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselmodul 100mm, 1 RCD, 4 LS 86010008
Wechselmodul 100mm, 1 RCD, 4 LS 86010008
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-21166397
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     86010008
EAN/GTIN:
     4015609008575

Wechselmodul 100mm, 1 RCD, 4 LS 86010008

Wechselmodul - 100mm breit

1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30mA -A-
mit Sicherungselement 3P 35A D02
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V
mit je 1 elektronischen WS-Zähler 32A -beglaubigt-
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
35 A
Anschlussleistung:
24 kVA
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Hauptschalter:
DIII
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
35 A
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.289,26*
€ 1.399,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.282,42*
€ 1.400,88*
€ 5,95*
ab € 1.282,47*
€ 1.401,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.385,56*
€ 1.548,04*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.399,94*
€ 1.665,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.391,09*
€ 1.655,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.344,31*
€ 1.599,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,90*
€ 1.563,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,26*
€ 1.534,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.