Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 1 Kopf, 4000K, sw 77411184ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3518I-21167107
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     77411184ST
EAN/GTIN:
     4251433954644
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

LED-Stehleuchte 1 Kopf, 4000K, sw 77411184ST

LED-Stehleuchte, NANO-prismatische Abdeckung, mit Indirektanteil, mit Sensorik und Taster, strukturschwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Lieferung: inkl. Zuleitung 2.500 mm mit Schutzkontaktwinkelstecker Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 60 W, Lichtstrom: 7.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.540,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.695,62*
€ 2.017,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,75*
€ 1.983,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,23*
€ 1.887,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.559,40*
€ 1.855,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,47*
€ 1.833,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.