| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-21252714 Herst.-Nr.: 211246 EAN/GTIN: 4251401408247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vollgummi-Verteiler 79T250001ETAESBPO4 GIFAS Vollgummi-Verteiler Typ 7900 Eingang:1 Kabelverschraubung M 20 von oben (Außendurchmesser der Zuleitung 7-14 mm) Ausgang:1 Schutzkontaktsteckdose ohne Absicherung Einbauten:1 Trenntransformator 2500 VA 230/230 V, 50 Hz, nach VDE 05701 ETA-Schalter 12,0 A, als thermischer Überlastschutz auf der Primärseite1 Einschaltstrombegrenzer 230 V, 50 Hz Ausführung:- Verteiler mit LMC-Profilschienen für die Wandbefestigung ausgestattet- Verteiler mit Hinweisschild: " Achtung! Schutztrenntransformator, je Steckdose nur 1 Verbraucher anschließen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Primärspannung: | 0,23 kV | Sekundärspannung 1: | 0,23 kV | Anschlusswert: | 2,5 kVA | Schalttransformator: | sonstige | Frequenz: | 50 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Vollgummi-Verteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, gifas vollgummi wandverteiler, einphasentrafo, gifas electric cee stromverteiler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 1.351,45* | € 1.527,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.610,00* | € 1.610,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3518 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 65,00* | ab € 1.512,84* | € 1.660,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3518 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | ![](/p.gif) | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|