Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschluß-Schrank 1 FB CZE33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-21560704
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX052482R9999
EAN/GTIN:
     4011617524823
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank striebel
zählerschrank

Hausanschluß-Schrank 1 FB CZE33

Hausanschlussschrank als Komplettschrank. Hauptleitung können bis 120 mm² angeschlossen werden.
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
ja
Montage über Schrank:
nein
Montage unter Schrank:
nein
Polzahl:
5
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
120 mm²
Max. Querschnitt des Einspeisekabels:
120 mm²
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
950 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.388,37*
€ 1.530,02*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.387,60*
€ 1.530,99*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.389,67*
€ 1.535,60*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.414,45*
€ 1.562,35*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.530,02*
€ 1.820,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.518,28*
€ 1.806,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,21*
€ 1.735,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,04*
€ 1.691,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,37*
€ 1.652,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.