Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-21560886 Herst.-Nr.: 5301246 EAN/GTIN: 4028177955875 |
| |
|
| | |
| Seitenwand vertikal geteilt VX 5301.246 Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 800 mm, Stahlblech, Pulverbeschichtet, RAL 7035, Schutzart IP nach IEC 60529: IP 20 Weitere Informationen: | | Geeignet als Seitenwand: | ja | Geeignet als Rückwand: | nein | Geeignet für Gehäusebautiefe: | 800 mm | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | grau | Mit Kabeleinführung: | nein | Mit Schloss: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,03* | € 266,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 238,14* | € 274,97* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 236,38* | € 274,98* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 240,62* | € 277,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 239,03* | € 277,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|