Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standschrank 1800x1000x500 MCDS18105-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standschrank 1800x1000x500 MCDS18105-316
Artikel-Nr.:
     3518I-21571531
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     MCDS18105-316
EAN/GTIN:
     8713574191778
Suchbegriffe:
Standschrank
Standverteiler
standschrank ip 55
standschrank

Standschrank 1800x1000x500 MCDS18105-316

Standschränke, 1800x1000x500, Anreihschrank, zweitürig, mit MP, Edelstahl 316, IP55
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
Mit Montageplatte:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.382,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.677,25*
€ 6.755,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.630,74*
€ 6.700,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.456,49*
€ 6.493,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.382,99*
€ 6.405,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.