Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerfeld IP40 HxBxT= 1600x800x300mm XVTL-BF-8/3/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-21577888
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     114390
EAN/GTIN:
     4015081137909
Suchbegriffe:
Schaltschrank
Standschrank
Standverteiler
Verteilerfeld

Verteilerfeld IP40 HxBxT= 1600x800x300mm XVTL-BF-8/3/16

Rahmen mit 2x Tiefenmontage, Rückwand, Tür, Dach geschlossen
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 473,03*
€ 541,40*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 473,16*
€ 541,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 481,69*
€ 551,97*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 502,35*
€ 573,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 528,02*
€ 602,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,40*
€ 644,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,72*
€ 641,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,34*
€ 613,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,13*
€ 596,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,03*
€ 562,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.