Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standgehäuse geerdet IP43 SV212


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standgehäuse geerdet IP43 SV212
Standgehäuse geerdet IP43 SV212
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-21578760
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SV212
EAN/GTIN:
     4015153086111
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Standschrank
Standverteiler
abn braun leergehäuse

Standgehäuse geerdet IP43 SV212

Standgehäuse,210mm tief,Baureihe SV,geerdet K,Außenmaße BxHxT (mm) 550 x1980 x210,Breite 2,Höhe 12,PLE 288,Standgehäuse,210mm tief,Baureihe SV,Schutzklasse II (Baureihe SF),Schutzklasse I (Baureihe SV),Schutzart: IP43,Für Geräte bis 630?A,Standmontage mit Innenbefestigung oderAußenbefestigung,Breiten: 300,550,800,1050,1300?mm,Höhe: 1980mm inklusive 130?mm Sockel,montiert,Tiefe: 210?mm,Farbe: RAL 9016 (verkehrsweiß),Platzeinheiten: 144 bis 720,Material: 1,5mm Stahlblech (Tür 1mm),pulverbeschichtet,Beidseitig vorgeprägt für Gehäuseverbindungen M6,Leitungseinführungen 2K-Membranflansch unten 35x,oben 35xpro Feld,Kombinierbar waagerecht und senkrecht,Tür innenliegend,rechts oder linksAnschlagbar,ohne Werkzeug,demontierbar und justierbar mit Öffnungswinkel 110°,Verschluss,serienmäßig plombierbar,3-Punkt-Stangenverschluss,Vorbereitet für den Einbau von standardisierten ModulbausätzenAuf,NT-Trägerprofilen oder für durchgehende Montageplatten,DIN EN 61439-1 (VDE0660 Teil 600-1),
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
630 A
Höhe:
1980 mm
Breite:
550 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip43
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 487,68*
€ 580,02*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 554,58*
€ 656,50*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 570,77*
€ 674,88*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 674,88*
€ 803,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,41*
€ 784,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,57*
€ 746,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,18*
€ 722,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 570,77*
€ 679,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABN Braun
ABNRV212
ab € 552,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.