Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmessgerät DN200, EPDM 7ME6520-4PB12-2AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durchflussmessgerät DN200, EPDM 7ME6520-4PB12-2AA1
Artikel-Nr.:
     3518I-21867362
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7ME65204PB122AA1
EAN/GTIN:
     4019169848312
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät

Durchflussmessgerät DN200, EPDM 7ME6520-4PB12-2AA1

SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN 15 bis DN 1200 (1/2 bis 48 ). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendungen im Bereich Wasserentnahme, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Wasserverteilungsnetz, Wasserzähler für eichpflichtigen Verkehr. . DN200, 8 Zoll EN1092-1, PN10 Karbonstahlflansche ASTM A 105, korrosionsbeständige Beschichtung der Kategorie C4 Auskleidung: EPDM Elektroden Mat.
Weitere Informationen:
Ausführung Messgerät:
kompakt, Messaufnehmer integriert
Nennweite:
200 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1.371,27*
€ 1.432,54*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 1.399,85*
€ 1.493,06*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 69,00*
ab € 2.118,59*
€ 2.230,16*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,06*
€ 1.776,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.480,55*
€ 1.761,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.439,10*
€ 1.712,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,64*
€ 1.684,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,85*
€ 1.665,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.