Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G10 1123374/1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G10 1123374/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-22054146
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123374/1000
EAN/GTIN:
     4044774601014
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 7G10 1123374/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 7G10 1000 M
Steuerleitung
7G10
U0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
8
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
7
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,6657*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 20,9557*
€ 24,93728
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 20,8757*
€ 24,84208
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 20,6757*
€ 24,60408
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 20,6657*
€ 24,59218
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.