| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3518I-22103942 Herst.-Nr.: 2170890/1000 EAN/GTIN: 4044776577393 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ETHERLINE PN Cat.5e FRNC FC 2170890/1000 für industrielle Sekundär- und Tertiärverkabelung nach EN 50173-3 ISO/IEC 24702, Für flexible Anwendung (7-drähtiger Litzenleiter), Maschinen-, Geräte- und Schaltschrank-Verdrahtung, geeignet für EtherCAT und EtherNet/IP Applikationen, max. Leitungslänge für 100 Mbit/s ist 85 m, Geschirmt gegen Störsignale, Für PROFINET- Anwendungen Typ B, Einsatz für Industrial Ethernet in rauer industrieller Umgebung, Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen, 2 paarig: 10/100 Mbit/s für Industrial Ethernet, verzinnte Kupferlitze, 7-drähtig, Aderisolation: PE oder PP, Innenmantel aus PVC oder FRNC, Gesamtschirmung mit Kupfergeflecht und kunststoffkaschierte Aluminiumfolie, PVC oder FRNC Außenmantelmaterial, Farbe: grün (ähnlich RAL 6018), Sternvierer, Leitung ist UL/CSA-zertifiziert (CMG), ETHERLINE® PN Cat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 4 | Verseilelement: | Vierer | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Schirm über Verseilelement: | ohne | Schirm über Verseilung: | Folie + Geflecht | Mantelmaterial: | sonstige | Mantel-Farbe: | grün |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lappkabel 4x0.5 steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |