Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 540 P 3G2,5 0012468


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; ÖLFLEX® 540 P; 3G2,5mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu
Leitungen; ÖLFLEX® 540 P; 3G2,5mm2; ungeschirmt; 450V,750V; Cu
Artikel-Nr.:
     3518I-22104239
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012468
EAN/GTIN:
     4044773003680
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 540 P 3G2,5 0012468

Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 3G2,5
Anschlussleitung
3G2.5
U0/U: 450/750 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
VDE-geprüfte Qualität, speziell für den Außeneinsatz auf Baustellen empfohlen
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
14
Leiternennquerschnitt (AWG):
14 kcmil
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,81025*
€ 5,88025*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 3,82*
€ 5,89*
€ 6,90*
ab € 4,75*
€ 11,50*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,89*
€ 7,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,82*
€ 4,55
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.