Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 12G0,75 1024312/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 12G0,75 1024312/500
Artikel-Nr.:
     3518I-22104979
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024312/500
EAN/GTIN:
     4044777069880
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 12G0,75 1024312/500

Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 300/500V 12G0,75 500 M
Anschlussleitung
12G0.75
U0/U: 300/500 V
elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Aderidentifizierung: Nummern
-55°C - 125°C
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Flexibler Einsatz bei bis zu -35 °C möglich
Typische Verwendungsbereiche sind Wärmegeräte, Schaltapparate, Anschlusskästen, Beleuchtung uvm
Nutzen: Für den Schutz von Personen und Sachgütern
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Für die Spannungsklasse 300/500 V geeignet
Elektronenstrahlvernetzter Isolierwerkstoff ermöglicht den Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen (-55 °C bis +125 °C)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.418,15*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 12,8363* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.731,03*
€ 8.009,9257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.680,67*
€ 7.949,9973
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.494,47*
€ 7.728,4193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.418,15*
€ 7.637,5985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.