Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05BQ-F 2X0,75 0013600


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05BQ-F 2X0,75 0013600
Artikel-Nr.:
     3518I-22115563
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0013600
EAN/GTIN:
     4044773040678
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05BQ-F
Bezeichnungshülsen

H05BQ-F 2X0,75 0013600

Anschlussleitung H05BQ-F 2X0,75
Anschlussleitung
2X0.75
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Anschlussleitung für Baumaschinen und mobile Elektrohandgeräte
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Orangefarbige Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H05BQ-F bzw H07BQ-F (abhängig vom Leiterquerschnitt), mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,70*
€ 3,21
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,96*
€ 2,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.