Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X1,5 1123310


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-22118028
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123310
EAN/GTIN:
     4044773765595
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung

ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X1,5 1123310

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X1,5
Steuerleitung
4X1.5
U0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,23401*
€ 3,41401*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 2,33*
€ 3,56*
100
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,42*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,17*
€ 3,77
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,08*
€ 3,67
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.