ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 4X0,75 1123236
Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH 4X0,75
Steuerleitung
4X0.75
U
0/U: 300/500 V
HFFR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
UL recognized
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -25 °C möglich
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Für die Gebäudeverkabelung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
HFFR-Außenmantel ist weitgehend beständig gegenüber Säuren und Laugen
Nutzen: Einfache Handhabung und Installation aufgrund flexibler Ausführung
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Hohe elektrische Sicherheit durch 4000V-Prüfspannung
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Platzsparend aufgrund kleiner Außendurchmesser