Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 540 P 4G10 00124813/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX 540 P 4G10 00124813/500
ÖLFLEX 540 P 4G10 00124813/500
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-22158674
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00124813/500
EAN/GTIN:
     4044774617091
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 540 P 4G10 00124813/500

Anschlussleitung ÖLFLEX® 540 P 4G10 500 M
Anschlussleitung
4G10
U0/U: 450/750 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung geeignet
PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Typische Verwendungsbereiche sind Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaft etc
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Abhängig vom Leiterquerschnitt für die Spannungsklassen 300/500 V oder 450/750 V geeignet
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
VDE-geprüfte Qualität, speziell für den Außeneinsatz auf Baustellen empfohlen
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Besonders öl- und bohrflüssigkeitsbeständig und damit ideal für raue Umgebungen
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Besonders witterungsbeständige Allwetter-Leitung, dank hochwertiger Isolier- und Mantelwerkstoffe
Halogenfreie Aderisolier- und Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Normativ geprüft für Einsatz in Frischwasser bis 10 m Wassertiefe und 40 °C Wassertemperatur
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
8
Leiternennquerschnitt (AWG):
8 kcmil
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.016,16*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 24,03232* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12.263,96*
€ 14.594,1124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12.189,77*
€ 14.505,8263
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12.045,54*
€ 14.334,1926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12.016,16*
€ 14.299,2304
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.