Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 90 1G95 0026619/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 90 1G95 0026619/500
ÖLFLEX FD 90 1G95 0026619/500
Artikel-Nr.:
     3518I-22158791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026619/500
EAN/GTIN:
     4044774628943
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel

ÖLFLEX FD 90 1G95 0026619/500

Einaderleitung ÖLFLEX® FD 90 1G95 500 M
Einaderleitung
1G95
grün-gelb
Core-Line
U0/U: 0,6/1 kV
PVC
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Speziell ausgelegt für Energiestromkreise frequenzumrichterbetriebener Servomotoren
Für Stromkreise, die aufgrund der Installation eine höhere Nennspannung benötigen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Auch zur festen Verdrahtung im Schaltschrank bzw in Anwendungen geeignet, wo durch limitierte Platzverhältnisse und Mindestbiegeradien der Einsatz mehradriger Leitungen schwierig ist
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Räumen
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
19,8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
148,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15.569,73*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 31,13946* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15.866,66*
€ 18.881,3254
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15.774,56*
€ 18.771,7264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15.590,85*
€ 18.553,1115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15.569,73*
€ 18.527,9787
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.