Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 855 P 20G0,5 0027537/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-22182306
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027537/50
EAN/GTIN:
     4044774631417
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 855 P 20G0,5 0027537/50

Steuerleitung ÖLFLEX® FD 855 P 20G0,5 50 M
Steuerleitung
20G0.5
Extended-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: UL-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Betriebsspannung von 1000 V nach UL für Nordamerika zulässig
Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Langlebiger Schleppketteneinsatz bei langen Verfahrwegen oder hohen Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Extended Line"
)
Kapazitätsarme Aderisolation für lange Übertragungswege
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt maximale Produktperformance
Besonders kurze Aderverseilung erlaubt kleinste Biegeradien
Geringe Partikelemission im dauerbewegten Einsatz dank PUR-Außenmantelmaterial
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
20
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 376,42*
€ 446,87*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,4125*
€ 447,4525*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,87*
€ 531,7753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 442,48*
€ 526,5512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,46*
€ 506,2974
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 412,54*
€ 490,9226
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,42*
€ 447,9398
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,5284* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.