Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G0,75 0026424/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G0,75 0026424/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-22182965
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026424/1000
EAN/GTIN:
     4044774626192
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12G0,75 0026424/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP 12G0,75 1000 M
Steuerleitung
12G0.75
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Nummern
Geschirmt
Schleppkette
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
Zusätzliche Robustheit durch extrudierten Innenmantel
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.808,29*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 11,80829* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.938,94*
€ 14.207,3386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.912,81*
€ 14.176,2439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.834,42*
€ 14.082,9598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.808,29*
€ 14.051,8651
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.