Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,34 0034048/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,34 0034048/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-22184809
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0034048/1000
EAN/GTIN:
     4044774741703
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC Li2YCY PiMF 8x2x0,34 0034048/1000

Bei erhöhten Anforderungen an die Nah-Nebensprechdämpfung sowie bei hohen elektrischen Störbeeinflussungen der Leitungskreise, Für die Übertragung bei unterschiedlichem Signalniveau der Leitungskreise und bei schwachen, sensiblen Signalen, Vielseitig einsetzbar für Rechenanlagen, elektronische Steuer- und Regelgeräte, Büromaschinen, Waagen usw., Für Meßwertübertragung bzw.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
8
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.650,77*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 6,65077* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6.915,64*
€ 8.229,6116
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 6.854,19*
€ 8.156,4861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6.703,99*
€ 7.977,7481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6.650,77*
€ 7.914,4163
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.