Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 4G4 1024341/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 4G4 1024341/500
Artikel-Nr.:
     3518I-22188940
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1024341/500
EAN/GTIN:
     4044777070343
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung

ÖLFLEX HEAT 125 MC 450/750V 4G4 1024341/500

Anschlussleitung ÖLFLEX® HEAT 125 MC 450/750V 4G4 500 M
Anschlussleitung
4G4
U0/U: 450/750 V
elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound
Aderidentifizierung: Farben
-55°C - 125°C
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Für den Außenbereich geeignet
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
Universell einsetzbar zur Verdrahtung von maschineninternen und anlagenübergreifenden Steuerkreisen
Einsetzbar in trockenen, feuchten und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Elektronenstrahlvernetztes Polymer-Compound ist erhöht beständig gegen Öle, Kraftstoffe, Laugen und Säuren
Flexibler Einsatz bei bis zu -35 °C möglich
Typische Verwendungsbereiche sind Wärmegeräte, Schaltapparate, Anschlusskästen, Beleuchtung uvm
Nutzen: Für den Schutz von Personen und Sachgütern
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Halogenfreie und hoch flammwidrige Materialien reduzieren die Gefahr von Brandfortleitung, hoher Rauchdichte und toxischen Rauchgasen im Brandfall
DNV-Zulassung für maritimen Einsatz
Für die Spannungsklasse 450/750 V geeignet
Elektronenstrahlvernetzter Isolierwerkstoff ermöglicht den Einsatz bei niedrigen und hohen Temperaturen (-55 °C bis +125 °C)
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
AWG-Größe:
12
Leiternennquerschnitt (AWG):
12 kcmil
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.172,88*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 18,34576* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.458,38*
€ 11.255,4722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.385,20*
€ 11.168,388
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.219,17*
€ 10.970,8123
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.172,88*
€ 10.915,7272
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.