Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX 450 P 5G1,5 00122043/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 500 P Signalkabel Gelb
Lapp ÖLFLEX 500 P Signalkabel Gelb
Artikel-Nr.:
     3518I-22189336
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00122043/50
EAN/GTIN:
     4044774576282
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung

ÖLFLEX 450 P 5G1,5 00122043/50

Anschlussleitung ÖLFLEX® 450 P 5G1,5 50 M
Anschlussleitung
5G1.5
U0/U: 300/500 V
PUR
Aderidentifizierung: Farben
flexibel
Anwendungsgebiete: PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig
Zur festen Verlegung und gelegentlichen Bewegung ohne Zugbeanspruchung
PUR-Außenmantel hält hohen mechanischen Belastungen stand
Einsetzbar in trockenen, nassen und speziell in rauen und öligen Umgebungen
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Als flexible Anschluss- oder Verlängerungsleitung für mobile Elektrohandgeräte geeignet
Nutzen: Gelbe Signalfarbe des Außenmantels für schnelle visuelle Wahrnehmung und Vermeidung von Unfällen und Beschädigung
Langlebiges, unempfindliches Produkt, dank abrieb-, kerb- und schnittfestem PUR-Außenmantelmaterial
Der sehr robuste Leitungsaufbau sowie die Einsatzmöglichkeit in ausgesprochen breitem Temperaturbereich bieten vielfältigen Anwendungsspielraum
Leitungsverschleiß direkt erkennbar: Haben grobe mechanische Beschädigungen stattgefunden, wird der rote Innenmantel unterhalb des gelben Außenmantels sichtbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
16
Leiternennquerschnitt (AWG):
16 kcmil
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
50
€ 65,00*
ab € 2,9022*
€ 3,6022*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,91323*
€ 4,45323*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,6022*
€ 4,28662
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,9022*
€ 3,45362
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 180,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.