Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYCY-OB 3x2x0,75 S Elektronikltg gesch.


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3518I-22190768
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYCY-OB 3x2x0,75 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

LIYCY-OB 3x2x0,75 S Elektronikltg gesch.

Als Datenkabel in der Steuer- und Regeltechnik, im Werkzeug- und Maschinenbau, in Rechenanlagen, sowie als Signalleitung in der Elektronik. Durch die hohe Abschirmdichte wird eine störfreie Übertragung von Signalen bzw. Impulsen sichergestellt. Max. Betriebstemperatur 80 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Kabel längswasserdicht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,68*
€ 3,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,33*
€ 2,77
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,85*
€ 2,20
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.