Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 891 12G0,5 1026012/250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 891 12G0,5 1026012/250
Artikel-Nr.:
     3518I-22195178
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026012/250
EAN/GTIN:
     4044774642413
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 891 12G0,5 1026012/250

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Anlagenbau, Werkzeugmaschinen, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Multinorm-Zertifizierung reduziert die Teilevielfalt und spart Kosten, Unter Beachtung des Temperaturbereichs auch im Freien bewegt einsetzbar, Zertifiziert für die USA und Kanada für exportorientierte Maschinen-, Geräte- und Apparatebauer, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, Vliesbewicklung, Mantel aus PVC, schwarz (ähnl.
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
22
Leiternennquerschnitt (AWG):
22 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Schirm über Verseilung:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.590,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 6,36068* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.775,80*
€ 2.113,202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.756,27*
€ 2.089,9613
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.680,41*
€ 1.999,6879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.635,66*
€ 1.946,4354
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.590,17*
€ 1.892,3023
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.