Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX FD 891 12G0,75 1026112/1000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX FD 891 12G0,75 1026112/1000
Artikel-Nr.:
     3518I-22195196
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026112/1000
EAN/GTIN:
     4044774642680
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

ÖLFLEX FD 891 12G0,75 1026112/1000

Steuerleitung ÖLFLEX® FD 891 12G0,75 1000 M
Steuerleitung
12G0.75
Core-Line
U0/U: 300/500 V
PVC
Aderidentifizierung: Nummern
UL recognized
Schleppkette
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
PVC-Außenmantel ist beständig gegenüber Säuren und Laugen und erhöht ölbeständig
Für den Außenbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs
Nutzen: Langlebiger Schleppketteneinsatz bei mittleren Verfahrwegen oder erhöhten Beschleunigungen (LAPP-Performanceklasse "
Core Line"
)
Hochflexibler Leitungsaufbau bedingt sehr gute Produktperformance
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
Produkt mit Mehrfach-Zertifizierung ermöglicht universellen Einsatz, reduziert Teilevielfalt und sorgt so für Einsparungen in der Logistik
Kürzere Aderverseilung erlaubt sehr kleine Biegeradien
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
sonstige
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilelement:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.315,24*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 7,31524* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.639,60*
€ 9.091,124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.586,10*
€ 9.027,459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.391,93*
€ 8.796,3967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.315,24*
€ 8.705,1356
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.