Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNITRONIC ROBUST C (TP) 8x2x0,75 1032130/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
UNITRONIC ROBUST C (TP) 8x2x0,75 1032130/500
Artikel-Nr.:
     3518I-22196220
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1032130/500
EAN/GTIN:
     4044777239849
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

UNITRONIC ROBUST C (TP) 8x2x0,75 1032130/500

Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC® ROBUST C (TP) 8x2x0,75 500 M
Datenleitung Niederfrequenz
8X2X0.75
Ader-Farbcode: DIN 47100 ohne Farbwiederholung
TPE
Geschirmt
flexibel
Anwendungsgebiete: Für mittlere mechanische Beanspruchung geeignet
Unempfindlich gegenüber vielen Ölen, pflanzlichen und tierischen Fetten und vielfach chemisch beständig
Für den Außenbereich geeignet
Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen
Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist
Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen für viele Anwendungen zur Daten- und Signalübertragung im Niederfrequenzbereich
Für gelegentlich bewegten Einsatz
Flexibler Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad
Kompakte Bauweise ermöglicht geringe Außendurchmesser trotz hoher Aderzahlen
Geprüfte Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Desinfektions- und Reinigungsmitteln
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt
Halogenfreie Mantelmischung zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
16
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.431,60*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 14,8632* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.480,51*
€ 8.901,8069
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.469,23*
€ 8.888,3837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.441,82*
€ 8.855,7658
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.431,60*
€ 8.843,604
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.