| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-22556385 Herst.-Nr.: 3409V000 EAN/GTIN: 4015862034090 |
| |
|
| | |
| Schiebetorantrieb DS 1200 m.Steuerung ACM 400S 3409V000 Hochleistungs-Getriebemotor mit Präzisionsschneckengetriebe, inkl. Motorsteuerung, vorbereitet für Funkempfänger Art.-Nr. 7000V000, Selbsthemmung durch Präzisionsschneckengetriebe, Motorsteuerung ACM 40 De Luxe, Spannungsversorgung AC 400 V, 50/60 Hz/1,1 kW, Öffnungsgeschwindigkeit ca. 20 cm/s, Unfallschutz durch Drehzahlsensor (Gabellichtschranke), Kraft stufenlos einstellbar, Endabschaltung über Endschalter, Anschlussmöglichkeiten für Notstop, Hof- und Warnlicht, Lichtschranke, elektrische Sicherheitskontaktleiste (8,2 kOhm), automatischer Zulauf einstellbar von 2-196 Sek. Weitere Informationen: | | Max. Tür-/Torgewicht: | 1200 kg | Versorgungsspannung AC: | 400 V | Automatischer Zulauf: | ja | Teilöffnung: | ja | Mit Motorsteuerung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.441,27* | € 2.561,44* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.444,80* | € 2.562,37* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.485,09* | € 2.599,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 2.623,78* | € 2.732,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|