| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-22769892 Herst.-Nr.: 7580206 EAN/GTIN: 4047101310764 |
|
|
| | |
| Frequenzmessumformer IMX12-FI0 #7580206 Frequenzmessumformer / Puls-Counter, 1-kanalig, Betriebsspannung 10 30 VDC, Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss, Parametrierung via PC, Allseitige galvanische Trennung, Eingang verpolungssicher, Abziehbare Federzugklemmen, Power-Bridge (Steckverbinder liegt dem Gerät bei), ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TIIS, Einsatz in Zone 2, SIL 2 Weitere Informationen: | | Frequenzmessbereich: | 0,0006..1200000 Hz | Geeignet für Reiheneinbau: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,07* | € 334,76* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 277,22* | € 334,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 280,65* | € 337,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 287,15* | € 348,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|